塩ビ 排水マスのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
71件の「塩ビ 排水マス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溜めマス」、「排水マス」、「コンクリート桝」などの商品も取り扱っております。
樹脂蓋 おすい 前澤化成工業ランキング1位
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

集水マス#250本体 白 サンコー(三甲)ランキング2位
サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
1個
3,500税込3,850
翌々日出荷

90度合流マス 前澤化成工業ランキング3位
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状90°合流使用流体排水
1個
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

PP雨水マス 東栄管機ランキング4位
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雨水浸透ます タキロンシーアイランキング5位
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


前澤化成工業45度合流マス
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状90°曲り使用流体排水
1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニルライト文字内容うすい
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質PVC、(シール)PEライト呼び径200寸法H(mm)22規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会寸法D1(mm)216寸法D2(mm)204寸法l(mm)57寸法H1(mm)79寸法D3(mm)203.1寸法D4(mm)200.2
1個
3,098税込3,408
当日出荷

軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。形状丸型材質PP水色
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
809税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー文字内容おすい
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
819税込901
取扱停止中

1個
44,980税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)